ラジアルブラシディスクTRUSCO当日出荷
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。材質研磨材:酸化アルミナ・セラミック軸径(Φmm)6砥材酸化アルミナセラミック枚数装着:5枚
エンド型ブラシTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落とし軸径(Φmm)3材質/仕上軸:真鍮、毛材:ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36毛材ステンレス線径(mm)0.08
カップ型ブラシTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。仕様金属製品のバリ取り、サビ落としトラスコ品番161-5532軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス質量(g)4.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40毛丈(mm)8毛材ステンレス外径(mm)13線径(mm)0.08
平型ブラシTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです。
用途細かい溝、コーナーの調整、凹凸部、パイプの内面の研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3材質/仕上軸:快削鋼、毛材:ステンレス摘要金属製品のバリ取り、サビ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40毛材ステンレス線径(mm)0.08
軸付ホイールブラシTRUSCO当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
軸付カップブラシTRUSCO当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
六角軸付ネジリブラシTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。
異径線を使用。
丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。
ストップナット付きです。
先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
平型バフTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径×軸長(mm)3×40材質毛材/合成皮革(ネオセーム)摘要鏡面仕上げ、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000材質(軸)快削鋼
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)TRUSCO当日出荷
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)TRUSCO当日出荷
シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃
用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮
カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)TRUSCO当日出荷
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)TRUSCO翌々日出荷
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)12外径(Φmm)8軸径(Φmm)3質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)TRUSCO当日出荷
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮
筒型ブラシ 六角軸くぐりタイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15六角軸シャンク径6.35mm質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
軸付マイクロブラシTRUSCO当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
筒型ブラシ 六角軸スプリング付タイプTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。外径(mm)15質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面六角軸シャンク径6.35mm
傘型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36
傘型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8線径(Φmm)0.1軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36材質(軸)真鍮(C3604BD)
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)TRUSCO当日出荷
下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
フラワー型ブラシ(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
フラワー型ブラシ(軸径6mm)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)15軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径25mm)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)25軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様0.3mmステンレス線、六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
平型ブラシ硬綱線TRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
平型ブラシモノエイトTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要静電気を抑えた仕上げ、クリーニング質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)モノエイト0.15
平型ブラシナイロンTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
平型ブラシステンレスTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ステン0.1(304)
平型ブラシグリットナイロンTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番272-7129摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
平型ブラシアラミド繊維TRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング質量(g)3.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
平型ブラシ 真鍮TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
平型ブラシ フランネル(布)TRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたチャモイス(鹿皮)・フランネル(布)の2タイプの艶出しブラシ。
用途チャモイス:研磨力のある鹿皮なので鏡面研磨・最終艶出しに。フランネル:やわらかいフランネルの積層パフでほこり取り、最終艶出しに。軸径(Φmm)3材質フランネル(布)摘要ほこり取り、最終艶出し最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー
平型ブラシ ダイヤ0.25mmTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)23軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0611摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25
平型ブラシ ダイヤTRUSCO当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。外径(Φmm)20軸径(Φmm)3トラスコ品番259-0573摘要金属・セラミック製品の研磨、スケールの除去質量(g)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ダイヤ0.25