不織布の間に研磨布を挿し込んだ研磨力強化タイプのサンダーです。
用途平坦部から曲面のさび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理、ヘアーライン仕上げ等に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
入数(本)2
ワーク曲面にフィットするよう半球型に不織布を重ねた仕上げ用サンダーです。
用途曲面、内面カーブ、異形状の端面等、ソフトな表面仕上げに
軸径(Φmm)6
入数(本)2
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。4枚の不織布が上下に広がり、ソフトなアタリ感が得られます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)3
入数(本)5
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。不織布をフランジで特殊固定することにより通常より硬いアタリ感が得られます。狙う加工面仕上げのスピードアップが可能です。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)3
入数(本)5
星型に切り抜いた不織布シートを重ねた研磨仕上げサンダーです。先端金属部は樹脂ボンドが施し加工物を傷つけません。
用途パイプ、円筒の内面にフィットして高能率研磨仕上げに。
軸径(Φmm)6
幅(mm)30
入数(本)2
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。強力な繊維により砥粒を保持、耐久性に優れます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。サビやすり傷の修正やボカシ作業。ステンレス・銅・真鍮・アルミなどの研磨。
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)25
入数(本)3
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
軸径(Φmm)3
粒度240#
入数(本)3
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
入数(本)3
研磨砥粒入りナイロン不織布を使用した仕上げ用サンダーです。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。カーブや異形状面でも食い込み少なく、均一な研磨面が得られます。
用途一般金属、木工、プラスチックなどの表面研磨に。さび取り、汚れ落とし、溶接前処理、溶接後のやけ取り、塗装前処理等。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
入数(本)3
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
軸径(Φmm)3
幅(mm)1.5
入数(本)5
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
幅(mm)6
粒度240#
入数(枚)3
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
幅(mm)1.5
入数(枚)5
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
幅(mm)6
粒度240#
入数(枚)3
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。