ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
軸径(Φmm)3
線径(Φmm)0.4
毛材砥粒入りナイロン
入数(本)5
ナイロン線に研磨砥粒を含有させた仕上げ用研磨ブラシです。動物繊維に比べて均一性があり侵潤性がなく、また不純物の抽出もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、革等のバリ取りに。塗装や接着面研磨、サビ取り、研磨加工に適しています。
トラスコ品番407-0443
軸径(Φmm)3
形状ホイール
幅(mm)4
粒度240(#)
全長(mm)46
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材砥粒入りナイロン
外径(mm)25
線径(mm)0.4
1パック(5本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付ブラシ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。