絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • エスコ(9)
  • イチグチ(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • PFERD 馬印(2)
  • ムラコ(1)
軸径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(6)
  • 6.35(1)
粒度・番手
  • 150
  • 36(4)
  • 40(11)
  • 50(2)
  • 60(40)
  • 70(4)
  • 80(59)
  • 100(21)
  • 120(62)
  • 180(32)
  • 220(5)
  • 240(51)
  • 280(7)
  • 320(44)
  • 400(39)
  • 600(20)
  • 800(6)
  • 1000(6)
  • 3000(2)
  • その他(4)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(16)
  • チタン・ニッケル(9)
  • 木工(5)
  • 石材(3)
  • (15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
3(1)
6(6)
6.35(1)
インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこユニロン(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から23日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
コーンペーパー イチグチコーンペーパーイチグチ
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ワークと工具を水平にせずに、平面の研削研磨作業が行えます。作業環境が不自由な場面で、非常に便利です。研磨する部分が取り替え式ですので、ホルダーは何度でもご使用いただけます。コーンペーパーとコーンホルダーは、同じ呼径のものをお使いください。
砥材アルミナ研磨材の構造研磨布対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付カートリッジロール(テーパー型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(テーパー型)ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
クッションコーン アルミナ ヤナセ(柳瀬)クッションコーン アルミナヤナセ(柳瀬)
669税込736
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])18000
軸付ガターホイール ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイールヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
34日以内出荷
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スカットディスク B/Bアルミナタイプ イチグチスカットディスク B/Bアルミナタイプイチグチ
7,098税込7,808
1箱(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。材質砥材:アルミナエンジ砥材アルミナ砥材枚数【不織布】1RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ 丸 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
軸付カートリッジロール(ストレート型) ヤナセ(柳瀬)軸付カートリッジロール(ストレート型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
740税込814
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-801。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
650税込715
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
材質アルミナ最大回転数(min-1[r.p.m])22500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)25
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-802。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])57000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)10
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
1,060税込1,166
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)60
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
585税込644
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
805税込886
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)45
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-811。
材質アルミナ高さ(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
610税込671
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-831。
材質アルミナ高さ(mm)20最大回転数(min-1[r.p.m])19000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)30
クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)クッションコーン&ホルダーSヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
クッションコーン替ペーパー ヤナセ(柳瀬)クッションコーン替ペーパーヤナセ(柳瀬)
829税込912
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
替えペーパーです。アルミナ砥粒で、金属の平面や曲面の研磨に適しています。
用途金属の荒削り~中仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
ポリキャップ Cタイプ PFERD 馬印ポリキャップ CタイプPFERD 馬印
9,998税込10,998
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ポリキャップ Cタイプ PFERD 馬印ポリキャップ CタイプPFERD 馬印
12,980税込14,278
1箱(50個)
当日出荷
すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。材質酸化アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
クッションキット ヤナセ(柳瀬)クッションキットヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。 ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。
粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100軸径(Φmm)6セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本RoHS指令(10物質対応)対応
キャップバンド(先平型) ヤナセ(柳瀬)キャップバンド(先平型)ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1箱(10個)
4日以内出荷から79日以内出荷
平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。
キャップバンド(先三角型) ヤナセ(柳瀬)キャップバンド(先三角型)ヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1箱(10個)
5日以内出荷から79日以内出荷
先三角型で隅研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップバンド(先丸型) ヤナセ(柳瀬)キャップバンド(先丸型)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷から79日以内出荷
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップサンダー キャップ トガリ リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
キャップサンダー キャップ 平先 リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 平先リューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1パック(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
カートリッジロール 150# ムラコカートリッジロール 150#ムラコ
2,498税込2,748
1セット(10個)
5日以内出荷から10日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度150砥粒アランダム
インサイドポリシャー (#150) イチグチインサイドポリシャー (#150)イチグチ
549税込604
1個ほか
翌々日出荷
パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。
粒度150種別インサイドポリシャー砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付ペーパー