絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • H&H(1)
軸径(Φmm)
  • 6.35
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(47)
  • 4(1)
  • 6(79)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 240(2)
  • 320(1)
  • 600(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ステンレス(3)
  • 木工(2)
  • 樹脂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ペーパーとは、ドリルに取り付ける先端工具の一種で、主に研磨や研削に使用する機械部品です。グラインダーやドリル、インパクトドライバーなどに取り付けることができ、取り付ける工具に応じて軸の径を選択します。木材や金属、石材などの幅広い材質の、ペンキはがしやさび取りなどの多目的に使用できるのがサンダーホイル。バリ取りや内面、局面の細かい研磨に最適なのはドラムにバンドを装着したものです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
2.35(1)
3(47)
4(1)
6(79)
6.35
六角軸フェルトホイール インパクト用 モノタロウ六角軸フェルトホイール インパクト用モノタロウ(8件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000六角対辺(mm)6.35直径×幅W(mm)30×25化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
インパクト用きのこユニロン(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこユニロン(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から23日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付ロールペーパー H&H六角軸軸付ロールペーパーH&H
859税込945
1個
翌日出荷
摩耗しても新しい面で出てきて常に新しい砥粗面で研磨できます。振動や火花が少なく音も静かで使いやすいです。
用途溶接後のバリやビート取り、金型や部品の細部補修、金属全般の研磨、木材、樹脂のバリやカエリ取りに軸径(Φmm)6.35幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000適合材金属、木工、樹脂適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
軸付ペーパー