「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。
ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。