絞り込み
ブランド
  • ミニター(18)
  • サンフレックス(5)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ムラコ(1)
  • LUKAS(1)
軸径(Φmm)
  • 6(21)
  • 6.35(2)
外径(Φmm)
  • 60
  • 6(25)
  • 8(17)
  • 10(48)
  • 12(12)
  • 13(19)
  • 15(34)
  • 18(13)
  • 20(58)
  • 22(24)
  • 25(65)
  • 30(33)
  • 40(21)
  • 50(62)
  • 65(10)
  • 70(7)
  • 75(34)
  • 80(26)
  • 100(18)
  • 125(7)
適合材
  • アルミ(21)
  • ステンレス(21)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(18)
  • (21)
  • 銅・真鍮(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(21)
6.35(2)
サンダーバフたいこ サンフレックスサンダーバフたいこサンフレックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)60材質不織布形状球形許容回転数(min-1[r.p.m])5000
サンダーバフたいこ ロング軸 サンフレックスサンダーバフたいこ ロング軸サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
ポリライトサンダー リューター(日本精密機械工作)ポリライトサンダーリューター(日本精密機械工作)
4,898税込5,388
1パック(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材砥材A(かっ色アルミナ)
仕上げバフたいこ サンフレックス仕上げバフたいこサンフレックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
直径(Φmm)60mm材質キャラコ形状球形六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
フェルトバフ (ホイール) LUKASフェルトバフ (ホイール)LUKAS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6
軸付フェルトスリットホイル ムラコ軸付フェルトスリットホイルムラコ
13,980税込15,378
1セット(5個)
当日出荷
羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー#80 Φ60ミニター
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度80トラスコ品番852-9993質量(g)87対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー#240 Φ60ミニター
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度240トラスコ品番852-9995質量(g)87対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー#120 Φ60ミニター
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度120トラスコ品番852-9994質量(g)87対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#80 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー ボトム#80 Φ60ミニター
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)40粒度80トラスコ品番853-0009質量(g)113対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#240 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー ボトム#240 Φ60ミニター
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)40粒度240トラスコ品番853-0011質量(g)113対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#120 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー ボトム#120 Φ60ミニター
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)40粒度120トラスコ品番853-0010質量(g)113対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 放射#400 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 放射#400 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度400トラスコ品番853-0090質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 放射#320 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 放射#320 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0089質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0088質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 放射#180 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度180トラスコ品番853-0087質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ60ミニター
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度400トラスコ品番853-0074質量(g)61対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ60ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0073質量(g)61対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ60ミニター
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0072質量(g)61対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ60ミニター
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度180トラスコ品番853-0071質量(g)61対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#400 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#400 Φ60ミニター
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度400トラスコ品番853-0106質量(g)81対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#320 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#320 Φ60ミニター
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度320トラスコ品番853-0105質量(g)81対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#240 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#240 Φ60ミニター
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度240トラスコ品番853-0104質量(g)81対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ60 ミニターミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ60ミニター
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)25粒度180トラスコ品番853-0103質量(g)81対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミックスホイル 60Φ サンフレックスミックスホイル 60Φサンフレックス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)60厚さ(mm)25粒度#320適合材各種金属、木材
ミックスホイル サンフレックスミックスホイルサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)60厚さ(mm)25材質不織布粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトバフ