フェルトバフ :「羊毛」の検索結果

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(5)
6(2)
リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3407 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ砲弾型 軸長(mm)33 外径(Φmm)20 回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)フェルトディスク
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください。裏面接着材付
厚さ(mm)2 硬度ソフト
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 適合材金型・金属・貴金属など
1セット(52本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 穴径(Φmm)1.8 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング