フェルトバフ :「回転」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
6(4)
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。 寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
479 税込527
当日出荷

イチグチフェルトホイル軸付砲弾
エコ商品、RoHS
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。 セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸 材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属 タイプ金属ツヤ出し用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鏡面研磨に最適です。広く作業できるようにソフトタイプのフェルトを採用しました。
用途金属の鏡面、ツヤ出し作業。 材質フェルト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途金属のサビ落とし、塗料はがし。 セット内容外径50mmサビトルネード・専用パッド・専用六角軸 材質シリコンカーバイド・樹脂・金属 タイプサビ取り用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

金属パーツのメンテナンス、ツヤ出しに最適です。着・脱が簡単に出来ます。
用途金属パーツのツヤ出し。 材質洋毛 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
589 税込648
翌々日出荷