フェルトバフ :「アルミ 鏡面 仕上げ 研磨 剤」の検索結果
「軸径(Φmm)」から絞り込む
インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応