「軸径(Φmm)」から絞り込む
インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
HCきのこユニロンヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
きのこ型で先端も側面も全面使用できます。
用途錆落とし、塗装はがし軸径(Φmm)6対応材質鉄、木工
ガラス・ヘッドライトクリーニングセットヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50適合材ガラス、鏡
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。
指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。
研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。
研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
バフホイール セーム皮バフ(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)当日出荷
金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。
研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属)寸法(mm)22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ アソートキットヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
初めてご使用される方や色々ご使用されたい方用のアソートキットをご用意しました。
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
フェルト軸付ホイール 〈平型取替式〉ヤナセ(柳瀬)5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈平型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈球型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3軸長(mm)35最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトスティックヤナセ(柳瀬)当日出荷
金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
バフベルトヤナセ(柳瀬)23日以内出荷
起毛タイプで長寿命です。最終ふき取り用。
サイズ(mm)100×915RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤ出しフェルトバフセットヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し軸径(Φmm)2.35セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。
パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)当日出荷
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
仕上用軸付ネルホイールヤナセ(柳瀬)当日出荷から5日以内出荷
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
きのこユニロンヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨軸径(Φmm)6材質不織布軸径×軸長(mm)6×39
仕上用軸付コットンホイールヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
仕上用軸付サイザルホイールヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)当日出荷
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応