フェルトバフ :「回転研磨」の検索結果

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリ取り、木工・樹脂類、ガラス等の研磨。ステンレスのヘアーライン加工、ステンレス・アルミ・鉄等の研磨。エアー工具に適した砥石を使用し、回転数には充分ご注意ください。使用空気圧を規定以上にして使用しないでください。使用後は必ずオイルを注入してください。工具内部にゴミや水分が入ると詰まったり錆びたりして、故障の原因になります。消耗部品を交換し、日々のメンテナンスを行えば長持ちします。工具を長持ちさせる為に、日々のメンテナンスを行いましょう。
仕様●ベルト速度(m/min):300●ベルトサイズ(mm):60×265●ローラーサイズ(mm):W60×Φ50●幅(mm):100●高さ(mm):123●長さ(mm):240●胴径(mm):Φ57●重量(kg):1.8●消費電力(W):400●使用電源:100V 50/60Hz●定格時間(分):15●タイプ:電動式 アズワン品番65-9609-60
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング