「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(4)
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨
軸径(Φmm)6
材質不織布
軸径×軸長(mm)6×39
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
RoHS指令(10物質対応)対応
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。