「軸径(Φmm)」から絞り込む
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型サンフレックス当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。
用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。軸径(Φmm)3長さ(mm)15仕様研磨剤含浸材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
軸付フェルトバフサンフレックス(4件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3材質フェルト軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
軸付フェルトバフサンフレックス(2件のレビュー)当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
軸付フェルトバフサンフレックス6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)13長さ(mm)25材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等