フェルトバフ :「溶接後研磨」の検索結果

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
特価
本日6月18日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6.35(1)
研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)