「軸径(Φmm)」から絞り込む
セーム皮ホイール永興電機工業3日以内出荷
セーム皮ホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)8入数1先端径(Φmm)80
セーム皮ホイール永興電機工業3日以内出荷
セーム皮ホイールです。7枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400先端厚さ(mm)10入数1先端径(Φmm)100