「軸径(Φmm)」から絞り込む
積層ソフトバフ 布バフNSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~
1パック(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ホイール型フェルトバフNSK(ナカニシ)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
フェルトバフソフトタイプNSK(ナカニシ)当日出荷から翌日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
フェルトバフハードタイプNSK(ナカニシ)翌々日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
綿バフNSK(ナカニシ)翌々日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
タイプ綿バフ2018年トラスコ掲載ページ5 1080
セーム皮バフNSK(ナカニシ)¥4,698~税込¥5,168~
1パック(10本)
翌々日出荷
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
ソフト綿バフ カップ型NSK(ナカニシ)翌々日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)3.00トラスコ品番831-5012幅(mm)10質量(g)40タイプカップ型・ソフト綿バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)55外径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1080
サイザルバフNSK(ナカニシ)当日出荷
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
トップポリサンドNSK(ナカニシ)翌々日出荷
研磨布を重ね接着固定した高速回転用サンドディスクです。
質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 0486
トップポリサンド 5本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
外径(mm)30質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
サイザルバフ 5本入NSK(ナカニシ)当日出荷
軸径(Φmm)3外径(mm)25トラスコ品番477-0544幅(mm)6質量(g)23タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45
サイザルバフ 3本入NSK(ナカニシ)翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)30トラスコ品番477-0552幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3