4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(3)
106(1)
127(2)
128(1)
153(1)
180(1)
204(1)
305(1)
355(1)
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。 仕様乾式 チップ幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番372-2201 質量(g)120 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 チップ幅(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種瓦全般
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。 仕様乾式 適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります