ダイヤモンドホイール :「U字管」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
300(1)
355(1)
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。
穴径(Φmm)30.5
仕様乾式
チップ幅(mm)4
付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20
適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。