絞り込み
ブランド
  • 永興電機工業(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • 三和研磨工業(2)
  • EARTH MAN(1)
適合材
  • その他(4)
  • ガラス(4)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(4)
  • 石材(6)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 45(3)
  • 80(2)
  • 100(3)
粒度・番手
  • 200
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 140(8)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 240(4)
  • 320(3)
  • 325(7)
  • 400(6)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • その他(2)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 20(1)
刃厚(mm)
  • 0.5(1)
0.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ガラス(4)
セラミックス(4)
その他(4)
樹脂(4)
石材(6)
イージーきらら 三和研磨工業イージーきらら三和研磨工業
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から12日以内出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)NSK(ナカニシ)
6,898税込7,588
1枚
翌々日出荷
精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク永興電機工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着)永興電機工業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着)永興電機工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品永興電機工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
チタンコーティングダイヤモンドディスク EARTH MANチタンコーティングダイヤモンドディスクEARTH MAN(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング:15)粒度#200最高回転数(min-1[r.p.m])6000表面処理チタンコーティング

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクタイプ(カッター・ホイール用)