絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • 三和研磨工業(1)
適合材
  • ガラス(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(2)
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 102(1)
粒度・番手
  • 60
  • 80(2)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 140(8)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 200(10)
  • 240(4)
  • 320(3)
  • 325(7)
  • 400(6)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • その他(2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
刃厚(mm)
  • 2(1)
  • 10(1)
2・10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ガラス(1)
レンガ(1)
樹脂(1)
(1)
石材(2)
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクタイプ(カッター・ホイール用)