ディスクタイプ(カッター・ホイール用) :「回転」の検索結果
関連キーワード
「適合材」から絞り込む
ガラス(2)
タイル(1)
レンガ(2)
樹脂(2)
瓦(2)
石材(2)
超硬合金(1)
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。
トラスコ品番395-4900
材質アルミ
厚さ(mm)23.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。
材質ダイヤ砥粒
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)100
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。