カップホイール :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(1)
100(2)
105(2)
107(1)
125(1)
150(2)
180(3)
203(1)
204(1)
305(1)
キワ切りに最適
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)2
内径H(Φmm)M10
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断
刃厚T(mm)2
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。
ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。
用途コンクリート、ブロックの切断
外径D(Φmm)105
刃厚T(mm)1.8
内径H(Φmm)20
トラスコ品番826-6636
質量(g)127
適合材コンクリート、ブロック
チップ高さX(mm)6
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材
刃厚(mm)7.0
色メタリックグリーン
チップ幅(mm)4.5
切れ味アップ
プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。
切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味・寿命アップ
プロテクトチップ 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ。20%アップの長寿命でハイクオリティを実現。※メーカーSDカッター(6X)比
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。
プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
ダイヤ層(8mm)により寿命向上。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径D(Φmm)204
刃厚T(mm)2.4
内径H(Φmm)25.4
適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20/22
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3
チップ高さ(mm)8
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。