カップホイール :「瓦用」の検索結果
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
102(1)
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。
粒度120
穴径(mm)15
材質S45C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
2018年トラスコ掲載ページ5 1008
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。