ダイヤモンドカッター :「研磨 石材用」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。
適合電動工具ディスクグラインダー100mm
適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)
ダイヤ層幅(mm)7
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)0.7
仕様2.35mmマンドレル付き
材質電着ダイヤ
寸法(mm)22
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。