ダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(2件のレビュー)当日出荷
用途鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に外径(mm)Φ125穴径(mm)M16ダイヤ層厚さ(mm)2.1切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約142Mダイヤ幅(mm)8
電着ダイヤモンドカッターRELIEF(4件のレビュー)当日出荷
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
ダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(23件のレビュー)当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター T面刃RELIEF(4件のレビュー)当日出荷
台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層幅(mm)25
薄型ダイヤモンドカッターRELIEF(15件のレビュー)当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299