1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に 仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500 段数10段 対応インパクト対応 刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0 機能チップブレーカー 硬度HRC58~63 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります