絞り込み
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(9)
  • ツボ万(81)
  • コバルテック(66)
  • マキタ(56)
  • エスコ(50)
  • 呉英製作所(46)
  • アイウッド(42)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(34)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • TENRYU(天龍製鋸)(20)
  • モトユキ(19)
  • 理研ダイヤモンド工業(18)
  • タケカワダイヤツール(18)
  • ダイヤテック(DIATECH)(17)
  • サンピース(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • EFFORT(エホート)(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(43)
  • タイル(14)
  • ブロック(19)
  • モルタル(12)
  • レンガ(14)
  • 樹脂(6)
  • (3)
  • 石材(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UPショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業塩ビカッター 美楽三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業SEプロテクト MarkⅡ三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用全長(mm)68軸径M10有効長(mm)35適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(フランジ付き)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断キワ切りに最適!!適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットU 三京ダイヤモンド工業ラインカットU三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径M10仕様乾式トラスコ品番409-5154材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)330最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
スパッと 三京ダイヤモンド工業スパッと三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
道路カッター専用ブレードレーザータイプ切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
ドライサーフェーサー 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサー三京ダイヤモンド工業(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1枚
当日出荷
十字チップにより、研削力をアップと同時に、耐久力もアップ!
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)6
ドルチェカップ 三京ダイヤモンド工業ドルチェカップ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。
用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
スパッとPZ 三京ダイヤモンド工業スパッとPZ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます 切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
タイルプログリーン 三京ダイヤモンド工業タイルプログリーン三京ダイヤモンド工業
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
チップの溝幅を広くして切削抵抗を低減し、切断速度向上を可能にしました。 1.0mm厚の基板を採用しました。基板の振れを抑制したことにより、安定した直進性を実現しました。 耐熱効果に優れたボンドと高品位ダイヤ採用により切断速度・寿命が向上しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)1.2内径H(Φmm)20適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルチップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
瓦プロ 三京ダイヤモンド工業瓦プロ三京ダイヤモンド工業
5,298税込5,828
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
薄刃仕様で硬質瓦をスピーディーに切断 刃厚1.3mmで切れ味抜群、切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途三州瓦、石州瓦、淡路瓦などの硬質瓦切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5適合材硬質瓦
タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業タイルプロDX三京ダイヤモンド工業
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
薄刃でチッピングを軽減しました。 新型基板で放熱効果促進し安定した切れ味を持続します。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般外径(Φmm)105刃厚(mm)1.0穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番355-8690高さ(mm)(チップ)5質量(g)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材タイル全般付属リング穴径(Φmm)15
Uカット 三京ダイヤモンド工業Uカット三京ダイヤモンド工業
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れを重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ外径(Φmm)100刃厚(mm)10.0穴径(Φmm)20.0仕様乾式適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
タイルスラッガー 三京ダイヤモンド工業タイルスラッガー三京ダイヤモンド工業
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
薄くて仕上がり超キレイ!刃厚0.9mm!切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり薄刃なのにしっかり感プラス段付きスタビライザー
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9チップ高さ(mm)5.0内径(Φmm)20.0付属リング(mm)15
切れ味バッグン 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプリムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いショートチップ(多等配)を採用通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!凸凹溝チップ側面抵抗を減らした切断スピード重視設計最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサーDX三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
タイルプロDX 三京ダイヤモンド工業タイルプロDX三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
切れ味で選ぶ チッピングが少なく、綺麗な切断面 刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)1.0チップ幅(mm)5.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
タイルスマート 三京ダイヤモンド工業タイルスマート三京ダイヤモンド工業
5,898税込6,488
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル穴径(Φmm)20.0チップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
Rカッター 三京ダイヤモンド工業Rカッター三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック外径(Φmm)125穴径(Φmm)22.0刃厚(mm)4.0チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
タイルナイン 三京ダイヤモンド工業タイルナイン三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番397-1007材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他高さ(mm)(チップ)5質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル付属リング穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ラインカットV 三京ダイヤモンド工業ラインカットV三京ダイヤモンド工業
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径10M仕様乾式トラスコ品番409-5162材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)290最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500溝幅(mm)10適合材コンクリート、モルタルなどRoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切断スピード優先。低トルクの工具に対応し切れ味抜群!!
用途コンクリート2次製品、ブロック仕様乾式適合機種パートナー/K700、K950、K1200、K1250適合材コンクリート2次製品、ブロックダイヤ層幅(mm)6
ブロック名人 三京ダイヤモンド工業ブロック名人三京ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898アズワン品番67-2346-34
切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ 三京ダイヤモンド工業切れ味バツグンフランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 SW-BGFシリーズ三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●乾式●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0896アズワン品番67-2346-33
リムの怪物 三京ダイヤモンド工業リムの怪物三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌日出荷
リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!スリット(切り込み)の少ないリムタイプセグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター凸凹溝チップ側面抵抗を減らした切断スピード重視設計最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0
青いイナヅマEH 三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)刃厚(mm)2.6チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から8日以内出荷
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター 三京ダイヤモンド工業スモールカッター三京ダイヤモンド工業
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適
用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ) 三京ダイヤモンド工業レーザージャパン玄人(プロ)三京ダイヤモンド工業
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷から26日以内出荷
プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエース三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード GH950三京ダイヤモンド工業
54,980税込60,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚(mm)2.0仕様乾式適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター