ダイヤモンドカッター :「ヒューム管」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三京ダイヤモンド工業Rカッター
エコ商品
画期的R切り可能なダイヤモンドカッター インターロッキング・ブロック等のR加工に最適 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適です。 コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。
用途インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 適合材インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロック 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22.0 刃厚(mm)4.0 チップ幅(mm)6.0 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電動機種専用に開発したレーザーターボ型 低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)の切断 外径(Φmm)258 刃厚(mm)2.6 穴径(Φmm)25.4 仕様乾式 付属品20/22リング 適合材鉄筋入りコンクリート・コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝) チップ幅(mm)8.0 適合工具電動機カッター RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

三京ダイヤモンド工業青いイナヅマEH
エコ商品
低トルクでも優れた切れ味を発揮
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝) 刃厚(mm)2.6 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX
エコ商品
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断 適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝) チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります