ダイヤモンドカッター :「ブロック 研磨用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)8
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6928 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)95 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷

プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。 トラスコ品番836-6927 セット内容15mm穴用アダプター 材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 質量(g)85 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。 良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 付属リング穴径(Φmm)15 チップ高さ(mm)7
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。 仕様乾式 材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。
用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。 外径(mm)305 穴径(mm)30.5 刃厚(mm)2.8 仕様乾式 トラスコ品番829-1368 材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他 形状セグメントタイプ 質量(kg)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20 チップ高さ(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ5 0807
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

『切断』には他にこんなカテゴリがあります