ダイヤモンドカッター :「切断 レンガ」の検索結果
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。
メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。
付属品15mmアダプター1個
粒度60
材質/仕上SK-2
使用工具ジスクグラインダ
適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイル
チップ高さ(mm)3
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6928
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)8
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20.0
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
付属リング穴径(Φmm)15
チップ高さ(mm)7
鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)7
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。
用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。
トラスコ品番836-6927
セット内容15mm穴用アダプター
材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)85
2018年トラスコ掲載ページ5 0800
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。