振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)20(15)
対応機種ディスクグラインダー100mm
刃厚(mm)2.1
ダイヤ幅(mm)7
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
仕様乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。