ダイヤモンドカッター :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)2.1
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)20(15)
対応機種ディスクグラインダー100mm
刃厚(mm)2.1
ダイヤ幅(mm)7
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
外径(Φmm)125
内径(Φmm)22(20)
刃厚(mm)2
適合機種ディスクグラインダー125mm
タイプ乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。
仕様乾式専用
ダイヤ幅(mm)7
セグメントタイプで切れ味を重視しました。切れ味重視で、高い耐久力があります。
用途コンクリートやレンガやブロックの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.7
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドドライカップ ダブル
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート
切断距離(m)120
付属リング穴径(Φmm)15
1セット(2枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)1.7
穴径(Φmm)20
種類セグメント型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
使用工具ディスクグラインダー100mm
適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル
切断距離(m)80
切断深さ(mm)10
付属リング穴径(Φmm)15
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。