絞り込み
ブランド
適合材
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
962件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 御影石用理研ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付) 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー(フランジ付)大見工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
刃厚(mm)2穴径(Φmm)22適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
コンクリート用溶着ダイヤカットソー 大見工業コンクリート用溶着ダイヤカットソー大見工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃厚(mm)2適合材コンクリートダイヤ層幅(mm)4.5
ダイヤモンドサンダー サンフレックスダイヤモンドサンダーサンフレックス
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入りであらゆるものを研磨します。
直径(Φmm)38材質レジンダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
レザックスパープル NORITAKE(ノリタケ)レザックスパープルNORITAKE(ノリタケ)
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷
オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート外径(mm)306厚さ(mm)3.2穴径(mm)27最高使用周速度(m/min)6,200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
レザックスシルバー NORITAKE(ノリタケ)レザックスシルバーNORITAKE(ノリタケ)
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。
用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)306厚さ(mm)2.7穴径(mm)30.5備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6,200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0
スーパーダイヤバンドセット イチグチスーパーダイヤバンドセットイチグチ
8,498税込9,348
1セット(6本組)ほか
4日以内出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬粒度100/240/400/800/1500/3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッター MEIHO(ワキタ)カッターMEIHO(ワキタ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。刃厚(mm)2.0仕様乾式材質台金:マンガン鋼適合材コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦チップ高さ(mm)7
ダイヤモンド溝入れカッター U字型 アイウッドダイヤモンド溝入れカッター U字型アイウッド(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。外径(Φmm)90刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式付属品取り付けリングトラスコ品番414-0079材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)192最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付 JupiterダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付Jupiter(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
6日以内出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径M10/P1.5仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
ダイヤモンドカッター(大理石・タイル用) カクダイダイヤモンドカッター(大理石・タイル用)カクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドカッター(塩ビ管用) カクダイダイヤモンドカッター(塩ビ管用)カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ダイヤ石材用125フラット マキタダイヤ石材用125フラットマキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2.2内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC高さ(mm)7適合材石材
ダイヤU86U溝型 マキタダイヤU86U溝型マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
V溝に比べ補修面積を広く取れます。
外径(Φmm)86厚さ(mm)10内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)7
ダイヤ92V溝型 マキタダイヤ92V溝型マキタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コンクリートクラックの補修工事用。クラックに沿って割れ目を広げ、充填材を流し込みやすくします。
外径(Φmm)92厚さ(mm)10内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)10適合材コンクリート
ダイヤ85湿式 マキタダイヤ85湿式マキタ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
磁器タイルの切断に。
外径(Φmm)85厚さ(mm)0.8内径(Φmm)15適合機種カッタ:(4191D)高さ(mm)2.2適合材磁器タイル
ダイヤ80リム湿式 マキタダイヤ80リム湿式マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
用途ガラスタイル用外径(Φmm)80厚さ(mm)0.8内径(Φmm)15適合機種カッタ:(4191D)適合材ガラスタイル
ダイヤ180リム湿式 マキタダイヤ180リム湿式マキタ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
用途石材、タイル用外径(Φmm)180厚さ(mm)1.85内径(Φmm)25適合機種カッタ:4107R適合材石材、タイル
ダイヤ105石材用フラット マキタダイヤ105石材用フラットマキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7適合材石材
ダイヤ105石材用オフセット マキタダイヤ105石材用オフセットマキタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
各種石材からコンクリートまで幅広く切断可能。
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種高さ(mm)6.5適合材石材
ダイヤ 瓦用 マキタダイヤ 瓦用マキタ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
安田、三州、石州等の切断もこなす。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.3内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)5適合材
ダイヤ 平S字型 マキタダイヤ 平S字型マキタ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
内径(Φmm)22
ダイヤキッチンP仕上 マキタダイヤキッチンP仕上マキタ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)1.6リング内径(Φmm)15高さ(mm)3
ダイヤ ALC用 マキタダイヤ ALC用マキタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4適合機種カッタ:4116高さ(mm)5適合材ALC
ダイヤ 波型ベーシック マキタダイヤ 波型ベーシックマキタ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
センターまで入ったコの字型の凹凸がスムーズな切れ味を実現!
高さ(mm)7
ダイヤ230カッタ用カッター マキタダイヤ230カッタ用カッターマキタ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
外径(Φmm)230厚さ(mm)2.5内径(Φmm)25.4リング内径(Φmm)22適合機種カッタ:4109S高さ(mm)7
ダイヤ 波型セグメント マキタダイヤ 波型セグメントマキタ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
波型の特長にセグメントの特長をプラス。
厚さ(mm)1.9高さ(mm)7
ダイヤ ハイクオリティー マキタダイヤ ハイクオリティーマキタ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
各種コンクリート切断に。ノコ状の側面ダイヤ層を採用。材料と「点」で当たるため抵抗が少なく軽い切削感。深切りに高い能力を発揮します。
シザースレッド 呉英製作所シザースレッド呉英製作所
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
ウェーブが理想の切り口に仕上げます。御影石の切断も可能です。
用途コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどの切断に。刃厚(mm)2.0適合材コンクリート類・御影石・硬質レンガ・カワラなどチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。外径(Φmm)256刃厚(mm)2.5穴径(Φmm)27仕様湿式トラスコ品番123-9961質量(kg)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物チップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)22
ダイヤモンドフレーム Vカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドフレーム VカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷
チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)108刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
30,980税込34,078
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。仕様湿式使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルトチップ幅(mm)7チップ数(超硬)5
グローバルソーダイヤモンドカッターナベピタ モトユキグローバルソーダイヤモンドカッターナベピタモトユキ
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
フランジ一体型で安心です。コンクリートの面揃え切断・コーナーカットに最適です。ねじ込むだけの簡単装着タイプです。
用途コンクリート切断・溝切り用。刃厚(mm)2.0仕様乾式チップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)-
ダイヤモンドカッター エスコダイヤモンドカッターエスコ
23,400税込25,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843RF-8
ダイヤモンドブレード REX(レッキス工業)ダイヤモンドブレードREX(レッキス工業)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
チップ高さX(mm)7
溶着カッター(乾式用) 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。外径(Φmm)85刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター