絞り込み
ブランド
適合材
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
963件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶着カッター(乾式用) 三京ダイヤモンド工業溶着カッター(乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
コンクリート・モルタルなどのひび割れ補修、溝入れ専用カッター 画期的な溶着製法で切れ味アップがしました。 低振動だから疲れず、タタキ音も低減します。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなどの補修加工用。外径(Φmm)85刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式高さ(mm)(チップ)-質量(g)250最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、モルタル、ブロックなど付属リング穴径(Φmm)15
マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用) ノートン(サンゴバン)マルチダイヤカッター ミニレンジャーワイルド (乾湿兼用)ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
画期的な真空溶着製法により、電着製品を凌駕する寿命と切れ味です。 ダイヤ砥粒の目こぼれが少ないので、高い耐久性を誇ります。 シンメトリックレイヤーパターンを採用し、両方向での切断を可能にしています。
用途薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物などの切断。仕様有効レイヤー/シングルレイヤー、乾湿兼用適合材薄鋼板・スチールラジアルタイヤ・ベニヤ板・塩ビ管・瓦・FRP・GFRP・鋳物など
マックスギアダイヤモンドウェーブ チップソージャパンマックスギアダイヤモンドウェーブチップソージャパン(2件のレビュー)
969税込1,066
1枚
翌々日出荷
粉塵の排出や放熱性が優れています!コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に刃厚(mm)2タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドパワーセグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドパワーセグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
ダイヤモンド溝入れカッター(V字型) アイウッドダイヤモンド溝入れカッター(V字型)アイウッド
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
用途コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修。 ブロック、石材、ALC等の溝入れ。外径(Φmm)90穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)10仕様乾式トラスコ品番414-0061質量(g)212適合材コンクリート・モルタル、ブロック、石材、ALC等
ダイヤモンドカッター ハウスビーエムダイヤモンドカッターハウスビーエム(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
用途一般素材の切断に最適タイプコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細一般建材・土木材料◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板×(不適切)・・・人造大理石窯業系材料○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート樹脂系材料×(不適切)・・・FRP、塩ビ板石材△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石その他×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
FS2000 ドライカッター 三京ダイヤモンド工業FS2000 ドライカッター三京ダイヤモンド工業
79,980税込87,978
1個
当日出荷
外径(Φmm)355刃厚(mm)3.4内径(Φmm)30.5トラスコ品番758-6647質量(kg)3
ブロック職人 三京ダイヤモンド工業ブロック職人三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 仕上がりを重視したリム型タイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ刃厚(mm)2適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ドライカッター 三京ダイヤモンド工業ドライカッター三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
屋上・床面・壁面・天井などのひび割れ補修や目地加工などにご使用ください。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーキング注入のための下溝入れ穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
SDハーフ建材用100×20 三京ダイヤモンド工業SDハーフ建材用100×20三京ダイヤモンド工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
外径D(Φmm)100内径(Φ×Hmm)20穴径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX 三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
道路カッター専用ブレード切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0チップ幅(mm)7.0
スモールカッター 三京ダイヤモンド工業スモールカッター三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から3日以内出荷
切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断適合材タイルチップ幅(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドカッター(切断用) TRUSCO電着ダイヤモンドカッター(切断用)TRUSCO(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。
用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
ダイヤモンドカッターの世界標準品。 作業性・耐久性をさらに極めた逸品。 「高性能」を求めるお客様に。 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。 大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。 直進切りの高性能を追求!
用途コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
ターボカットデラックス  (ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
5,798税込6,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンド土木用ブレード<湿式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッター等に取付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルト、コンクリート道路、ブロック、レンガ、その他各種建築構造物の切断に広く利用できます。
チップ高さ(W/X)(mm)6
305×2.8×25.4mmダイヤモンドカッター エスコ305×2.8×25.4mmダイヤモンドカッターエスコ
29,700税込32,670
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA852B-2
204×2.2×25.4mmダイヤモンドカッター エスコ204×2.2×25.4mmダイヤモンドカッターエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)204穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA843RB-204刃厚(mm)2.2
180×2.2×25.4mmダイヤモンドカッター エスコ180×2.2×25.4mmダイヤモンドカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に側面チップを伸ばすことで基板の摩擦を防止し大幅に切れ味をアップしました。
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)180穴径(Φmm)25.4エスコ品番EA843RB-180刃厚(mm)2.2
125×2.0×22.0mmダイヤモンドカッター エスコ125×2.0×22.0mmダイヤモンドカッターエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
エスコ品番EA843RB-125
105mm ダイヤモンドカッター エスコ105mm ダイヤモンドカッターエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
105×2.2×20.0mmダイヤモンドカッター エスコ105×2.2×20.0mmダイヤモンドカッターエスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロック、レンガ等の切断にオールマイティーに対応
切断対象コンクリート、ブロック、レンガ等外径(Φmm)105穴径(Φmm)20エスコ品番EA843RD-105刃厚(mm)2.2
105×1.8×20.0mmダイヤモンドカッター エスコ105×1.8×20.0mmダイヤモンドカッターエスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
コンクリート、ブロックの切断に
切断対象コンクリート、ブロック外径(Φmm)105穴径(Φmm)20エスコ品番EA843R-105刃厚(mm)1.8
ダイヤバンド イチグチダイヤバンドイチグチ(1件のレビュー)
299税込329
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥材をボンドで基布に接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度200その他内径と同じサイズの直径を持つドラムをご使用ください。種別バンド砥材ダイヤモンド研磨材の構造ボンドタイプダイヤモンドシート適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1 SK11ウェーブ型ダイヤモンドカッター SW-1SK11
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
基板とダイヤモンド層が連続した形状であり、熱変形や欠け、割れに対して強く、安全性も高く、切断面は美しく仕上がります。 ダイヤモンド層に入った交互の溝により、切粉の排出効果を高め、すぐれた切れ味を発揮します。
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、瓦、スレート、タイル。外径D(Φmm)107ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック等付属リング穴径(Φmm)15
電ドルダイヤ砥石50mm 超硬 DW-24シリーズ ツボ万電ドルダイヤ砥石50mm 超硬 DW-24シリーズツボ万
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
電動ドリル。インパクトドライバーに取り付けて使用。超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径Φ50mm●軸形状:Φ6mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400アズワン品番65-8907-28
SD40N75レジン一任 三京ダイヤモンド工業SD40N75レジン一任三京ダイヤモンド工業
49,980税込54,978
1枚
59日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SD40N75メタル一任 三京ダイヤモンド工業SD40N75メタル一任三京ダイヤモンド工業
73,980税込81,378
1枚
59日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプ モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) コストパフォーマンス重視タイプモトユキ
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
●セグメント形状で切り込み力がアップ ●寿命と切れ味のバランスに優れる
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ仕様乾式、セグメントタイプ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプモトユキ
6,998税込7,698
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接 ●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒仕様乾式
セツダン・メントリカエバ アサダセツダン・メントリカエバアサダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉塵が少なく安全。 バツグンの切れ味。 焼け・バリを残さず美しい切断面。
用途プラスチックパイプ面取り外径(mm)150(カッター)内径(mm)62(カッター)適合機種P400アズワン品番64-6748-89
一撃切断リム ハートフルジャパン一撃切断リムハートフルジャパン
1,298税込1,428
1セット(5枚)
3日以内出荷
乾式ドライタイプ
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
ダイヤモンドカッター4枚入 EARTH MANダイヤモンドカッター4枚入EARTH MAN
1,498税込1,648
1パック(4枚)
5日以内出荷
外径(Φmm)(リム・セグメント)105穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8セット内容Φ15mmリング最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500
ピタットリング 三京ダイヤモンド工業ピタットリング三京ダイヤモンド工業
749税込824
1枚
3日以内出荷
あると便利な「ピタッとリング」 異形リングにピタッ!とフィットでガタが少ない!
RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLJ 三京ダイヤモンド工業イナヅマLJ三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷
エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ
用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
RDカッター 三京ダイヤモンド工業RDカッター三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ストッパー 三京ダイヤモンド工業専用ストッパー三京ダイヤモンド工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PUダイヤモンド 大理石用 NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 大理石用NANIWA(ナニワ研磨工業)
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
用途大理石、テラゾー、みかげ石の切断に適合材大理石、テラゾー、みかげ石チップ厚さ(mm)1.2付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)105×20
PUダイヤモンド 一般建材リム NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド 一般建材リムNANIWA(ナニワ研磨工業)
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に適合材コンクリート、ブロック、レンガ等チップ厚さ(mm)1.8付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)108×20
PUダイヤモンド Vカット NANIWA(ナニワ研磨工業)PUダイヤモンド VカットNANIWA(ナニワ研磨工業)
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
用途コンクリート面のひび割れ補修に適合材コンクリートチップ厚さ(mm)10付属品リング(穴径15mm)穴径(Φmm)20外径×穴径(Φmm)100×20

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター