絞り込み
ブランド
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 宇治電化学工業(1)
粒度・番手
  • 100
  • 60(7)
  • 120(11)
  • 180(10)
  • 240(7)
  • 320(14)
  • 400(12)
  • 600(18)
  • 800(9)
  • 1000(12)
  • 1200(13)
  • 1500(8)
  • 1800(7)
  • 2000(14)
  • 3000(25)
  • 5000(8)
  • 8000(20)
  • 14000(15)
  • 60000(8)
  • 100000(6)
  • その他(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 粗粒NANIWA(ナニワ研磨工業)
5,098税込5,608
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト