絞り込み
ブランド
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • 冨士トンボ礦業(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 宇治電化学工業(1)
粒度・番手
  • 240
  • 60(7)
  • 120(11)
  • 180(10)
  • 320(14)
  • 400(12)
  • 600(18)
  • 800(9)
  • 1000(12)
  • 1200(13)
  • 1500(8)
  • 1800(7)
  • 2000(14)
  • 3000(25)
  • 5000(8)
  • 8000(20)
  • 14000(15)
  • 60000(8)
  • 100000(6)
  • その他(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個(1kg)
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)ロロック EXLユニホイール3M(スリーエム)
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷
被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)502018年トラスコ掲載ページ5 1066
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
1,198税込1,318
1袋(2kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業
12,980税込14,278
1袋(25kg)
7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#240

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト