絞り込み
ブランド
  • レヂトン(3)
  • 永興電機工業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • 宇治電化学工業(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(2)
  • 貴金属(1)
  • 超硬合金(2)
  • (4)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 400
  • 60(7)
  • 120(11)
  • 180(10)
  • 240(7)
  • 320(14)
  • 600(18)
  • 800(9)
  • 1000(12)
  • 1200(13)
  • 1500(8)
  • 1800(7)
  • 2000(14)
  • 3000(25)
  • 5000(8)
  • 8000(20)
  • 14000(15)
  • 60000(8)
  • 100000(6)
  • その他(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
セラミックス(2)
貴金属(1)
超硬合金(2)
(4)
銅・真鍮(1)
高級研磨材 WA 微粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 WA 微粒NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個(1kg)
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。材質アルミナ質高純度研磨材
高級研磨材 GC (微粒) NANIWA(ナニワ研磨工業)高級研磨材 GC (微粒)NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(1kg)
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1本
当日出荷から26日以内出荷
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。適合材各種金属
スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目 3M(スリーエム)スティキット 手研磨ロールやすり 超極細目3M(スリーエム)
739税込813
1個
当日出荷
リフィーロールの個装タイプです。サイディングブロックと合わせてお使いください。手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。
用途木工研磨。粒度400トラスコ品番829-1904材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)3100幅(mm)64質量(g)422018年トラスコ掲載ページ5 1322
ダイヤモンドスプレー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドスプレーリューター(日本精密機械工作)
5,598税込6,158
1本(50mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を稀釈液で薄めています。スプレータイプで吹き付けるだけでご使用頂けます。金型のメンテナンスやガラスの仕上げ加工に便利です。稀釈液は水溶性です。
ダイヤモンドゲル 永興電機工業ダイヤモンドゲル永興電機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をオイルベースのゲルに混ぜ込んだコンパウンドです。希釈液を併用しなくてものびが良く、浸透性に優れフェルトバフとの相性が良いのが特長です。回転ツールを用いたラッピング作業でも、ゲル状に結合したまま保持力に優れ飛散しにくく扱い易いコンパウンドです。切れ味を重視し、ダイヤモンド砥粒の含有率が非常に高い贅沢な仕様の研磨剤ですが、たっぷり使える12g入りでコストパフォーマンスに優れた新しいタイプのコンパウンドです。
用途粗仕上げ用タイプ油性容量(g)12入数1
ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (油性)永興電機工業
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途粗仕上げ用タイプ油性適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドコンパウンド (水性) 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (水性)永興電機工業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
用途粗仕上げ用タイプ水性適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
ダイヤモンドペースト レヂトンダイヤモンドペーストレヂトン
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト HDフラップブラシ3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。
用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
ダイヤモンドスプレー レヂトンダイヤモンドスプレーレヂトン
4,498税込4,948
1本
26日以内出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト