研磨粒・砂・ペースト :「ガラス 傷取り研磨」の検索結果
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。
粒径(μm)4.25
長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。
用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。
質量(g)50
種類多結晶
集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)
性状スラリー(水分散タイプ)
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤
研磨粒・砂・ペースト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。