絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • PRESI(20)
  • アキュラ(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • 永興電機工業(13)
  • H&H(11)
  • ミニター(11)
  • 冨士トンボ礦業(10)
  • SK11(10)
  • ミリオン・ジオサービス(9)
  • 秋山産業(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • アウトラン(8)
  • 日本磨料工業(7)
  • ハインズワーク(7)
  • コスモステクノ(7)
  • BISO(7)
  • エスコ(6)
  • NSK(ナカニシ)(6)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
  • 3000(2)
  • 8000(2)
  • 14000(2)
  • 60000(1)
  • 100000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(2)
樹脂(1)
超硬合金(1)
(2)
銅・真鍮(1)
ダイヤモンドペースト(油溶性) TRUSCOダイヤモンドペースト(油溶性)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCOダイヤモンドペースト希釈液 250CCTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
ダイヤモンドスプレー TRUSCOダイヤモンドスプレーTRUSCO(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(40mL)
当日出荷
ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
ダイヤモンドペースト TRUSCOダイヤモンドペーストTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
ペースト研磨剤 TRUSCOペースト研磨剤TRUSCO
949税込1,044
1個(100g)
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301

研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります

研磨粒・砂・ペースト