絞り込み
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- TRUSCO
- PRESI(20)
- TKX(18)
- アキュラ(17)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- H&H(11)
- ミニター(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- SK11(10)
- 3M(スリーエム)(8)
- 日本磨料工業(8)
- アウトラン(8)
- コスモステクノ(7)
- BISO(7)
- NSK(ナカニシ)(6)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- ハインズワーク(6)
- エスコ(5)
- 冨士トンボ礦業(5)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 600(1)
- 1200(1)
- 1800(1)
- 3000(2)
- 8000(2)
- 14000(2)
- 60000(1)
- 100000(1)
特価
「適合材」から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(2)
樹脂(1)
超硬合金(1)
鉄(2)
銅・真鍮(1)

ダイヤモンドペースト(油溶性)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。用途プラスチック金型等の最終仕上げです。質量(g)5
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
ダイヤモンドスプレー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(40mL)当日出荷ダイヤモンド粉末を2カラット配合 油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。 スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。 スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など色緑白色~白色容器40mlスプレー缶容量(cc)40原液量(mL)20
ペースト研磨剤
TRUSCO¥949税込¥1,0441個(100g)当日出荷手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。材質酸化アルミニウム容量(g)1002018年トラスコ掲載ページ5 1301
ダイヤモンドペースト
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤