研磨粒・砂・ペースト :「研磨剤 銅」の検索結果
研磨粒・砂・ペーストとは、金属やガラス、樹脂などの研磨を行う際に使用する研磨材のことです。研磨材そのものや、油などと混ぜ合わせてペースト状にしたもの、液体状のものがあります。どのタイプも、やわらかい布やバフなどに付けて使用されるアイテム。金属製品のメッキ前の下処理や、鍋・ドア・ゴルフクラブなどの汚れや小さな傷とり、ガラス・鏡の水あか落としまで使い方は多種多様です。金属製品の作成工場や車の組み立て現場など、使用したい素材によって適切なものを選びます。
関連キーワード
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
超硬合金(1)
鉄(1)
銅・真鍮(1)
ダイヤモンド粉末を2カラット配合
油性のダイヤモンドペーストをスプレー化した精密仕上げ用研磨剤です。
スプレーボタンを押せば、少量が一定量噴射されますので無駄がありません(1プッシュ約0.05ml)。
スプレー1本で600から700回の定量噴射が出来ます。
用途超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレスなど硬質金属、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など軽質金属の粗仕上げ、精密鏡面仕上げ研磨に。
適合材超硬合金、コーティング処理鋼、熱処理鋼、ステンレス、アルミニウム、ジュラルミン、真鍮など
『研磨材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨粒・砂・ペースト
- ブラストマシン用研磨材
- 固形研磨剤
研磨粒・砂・ペースト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。