絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • TRUSCO(1)
  • マーベル(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 105(7)
  • 106(3)
  • 110(1)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 180(4)
  • 205(2)
  • 305(5)
  • 355(5)
  • 405(2)
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.4(1)
  • 1.6(3)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(3)
  • 2.6(2)
  • 2.8(3)
  • 3(1)
適合材
  • ALC
  • その他(6)
  • アルミ(88)
  • ガラス(14)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(206)
  • スレート(1)
  • セラミックス(7)
  • タイル(6)
  • チタン・ニッケル(8)
  • ブロック(3)
  • レンガ(3)
  • 木工(8)
  • 樹脂(24)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(2)
  • 超硬合金(3)
  • (258)
  • 銅・真鍮(47)
穴径(Φmm)
  • 15(7)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 25.4(5)
粒度・番手
  • 30(3)
  • 36(3)
  • 46(3)
  • 60(3)
30・36・46・60
シリーズ
  • 雷鳥(4)
雷鳥
砥材
  • A(4)
  • AX(3)
A・AX
硬度
  • P(2)
  • S(6)
  • T(1)
P・S・T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO切断砥石 トクマルカット エコノミータイプTRUSCO(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)オフセット型切断砥石 白鷺高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用 高速電機(富士製砥)切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 斬 マーベル切断砥石 斬マーベル
1,898税込2,088
1箱(10枚)
3日以内出荷
品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用