「外径(Φmm)」から絞り込む
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用富士製砥(高速電機)(8件のレビュー)当日出荷
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
高速用A-TYPE富士製砥(高速電機)当日出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス
エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
スーパーつるぎ 105富士製砥(高速電機)(15件のレビュー)当日出荷
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299