金属用 :「トイ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
105(4)
107(1)
125(2)
150(2)
160(2)
180(2)
205(2)
230(2)
305(2)
外径(Φmm)をもっと見る
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。
粒度36
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度S
対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.2
適合用途最適(切断)
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)対応
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)1
寸法(mm)107×1.0×15
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)107
回転速度(min-1[r.p.m])13500
適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
関連資料(0.89MB)
1箱(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。
用途研磨作業。
外径×穴径(Φmm)125×22
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに
質量(g)4
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属用
- 非金属用
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。