金属用 :「ブロック 研磨用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
147(1)
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
寸法(mm)165.2.2×20
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
硬度AC30T
対応機種電気丸鋸
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。
厚さ(mm)2.2
砥材AC30T
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)147
対応機種電気丸鋸
適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等
最高使用回転速度(min-1)5500
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属用
- 非金属用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。