金属用 :「研磨 石」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

粒度46 厚さ(mm)2.2 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1P 穴径(Φmm)15 粒度60 砥粒C 硬度- 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 主要切断材料FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度36 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 砥粒WA 補強ネット1枚 適合材ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
489 税込538
当日出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.0mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。 適合材アルミ 粒度36 厚さ(mm)2 砥材C タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)22 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。 適合材ステンレス鋼・鉄 仕様砥材・粒度・硬度:WA36M タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A60P 外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度46 厚さ(mm)6 砥材46L 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
679 税込747
当日出荷

切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。
用途金属、プラスチック等の切断。 材質A材 軸径(Φmm)2.35 厚さ(mm)1 寸法(mm)32 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 主要切断材料金属、プラスチック等
1枚
699 税込769
当日出荷

切断砥石 黒砥 SK11 動画あり
丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。 主要切断材料金属(鉄)・ステンレス 穴径(Φmm)15 硬度A46P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥切削SUPER SK11 動画あり
これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 黒砥 切削 SK11 動画あり
これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 砥材A46P 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

切断砥石 黒砥 充電電動兼用 SK11 動画あり
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。 主要切断材料ステンレス・金属類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径(Φmm)15 砥材AZ60Q
1枚ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・安全性を兼備したステンレス用切断砥石です。厚み2.3mm厚(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途ステンレス(丸棒・アングル・パイプ・鋼板等)の切断。 適合材ステンレス タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度WA30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。 主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度A30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼 粒度30 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)107 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1枚
519 税込571
翌々日出荷

切断砥石 黒砥 MULTI SK11 動画あり
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 内径(Φmm)15 砥材C60S
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります