セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
品種MZ46PBF
外径(Φmm)105
最高使用周速度(m/s)80
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属用
- 非金属用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。