金属用 :「ジルコニア 研磨」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
105(5)
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用
粒度#60
厚さ(mm)1
砥材MZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558
入数(枚)10
硬度P
適合材ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)80
穴径(mm)15
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
用途ステンレス、一般鋼用
砥材MZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558
硬度P
適合材ステンレス、一般鋼用
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
ステンレス等の切断に適してる『ニューセラミック砥粒』を採用。ジルコニア砥粒よりも細かく特に粘りの強いステンレス材の切断に対してはバリが出にくい性能を持っており切断面の仕上りも綺麗で切り離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ材の切断に最適(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)
粒度60
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)15
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
砥粒セラミックス砥粒
結合剤B.F2
適合材ステンレス・アルミ
『切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります
- 金属用
- 非金属用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。