「外径(Φmm)」から絞り込む
精密切断機用 フリーカットNORITAKE(ノリタケ)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
スーパーエンジンカッター 非金属用NORITAKE(ノリタケ)5日以内出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299